9124460030 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 3mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24460030, 9124460030
Rubix:1941896
Hersteller:4317784510851
EAN:4317784510851
9124460030 Multifunktionswerkz. VHM 3,0mm 120G FORM

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124460030 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 3mm


Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 3mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
47,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std