9124400060 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 6mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24400060, 9124400060
Rubix:1556545
Hersteller:24400060
EAN:4317784510790
9124400060 Multifunktionswerkz. VHM 6,0mm 90G FORMA

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9124400060 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 6mm


Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 6mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 90° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. 90°.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
Zolltarifcode82077090
61,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std