9124400050 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 5mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24400050, 9124400050
Rubix:1556524
Hersteller:4317784510783
EAN:4317784510783
9124400050 Multifunktionswerkz. VHM 5,0mm 90G FORMA

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9124400050 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 5mm


Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 5mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 90° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. 90°.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
Zolltarifcode82077090
52,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std