9337200049 Druckspannzange DIN6343 0173E 19,00 RD Querrillen
Druckspannzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Fahrion:10128011900
Rubix:1947197
Hersteller:10128011900
EAN:4054631006401
Produktdetails : 9337200049 Druckspannzange DIN6343 0173E 19,00 RD Querrillen
Druckspannzange DIN6343 0173E 190 Querrillen FAHRION
Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | druckspannzange 173e |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
