Referenzen
Pferd Tools:1212 250 H2
Rubix:1278752
Hersteller:11607253
EAN:4007220010921




Produktdetails : 11607253 MÜHLSÄGEFEILEN 1212 250 H 2
Die Flachfeile der Marke Pferd Tools ist für die regelmäßige Pflege und Nachbearbeitung von Metallkanten vorgesehen, von Sägeblättern bis hin zu Messern. Das Modell eignet sich für universelle Schärfarbeiten in Wartungs- und Produktionsumgebungen.
Eigenschaften:
Die Flachfeile Typ 1212 für Sägeblätter ist für das manuelle Schärfen von Schneidkanten an Kreissägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen Metallkanten ausgelegt. Die Feile besitzt eine Angel, die auf allen vier Seiten gehauen ist, sowie zwei gerade Kanten, die das Schärfen führen und die Geometrie der Schneidkanten erhalten. Der Einfachhieb ermöglicht einen universellen Einsatz und unterstützt gleichmäßige Feilzüge bei der Nachbearbeitung. Das Werkzeug wird von Hand geführt und eignet sich für typische Nachschärfarbeiten an Wartungsplätzen oder in der Fertigung. Die Lieferung erfolgt ohne Heft, jedoch mit einer Angel, die in jedes gängige Heft (aus Holz oder Kunststoff) eingesteckt werden kann.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Referenz: 11607253
• Serie: 1212
• Exaktes Modell: 1212 250 H2
• Stärke: 4,5 mm
• Breite: 25 mm
• Länge (Feilenblatt): 250 mm
• Typ: Flachfeile, für Kreissägeblätter, Handfeile, mit geraden Kanten
• Angel auf allen vier Seiten gehauen
• Hieb: 2 (gute Vielseitigkeit)
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss und Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
• Hauptanwendung: manuelles Schärfen
• Heft: Lieferung ohne Heft
Normen:
• DIN 7262, Form E: genormte Feilengeometrie für eine flache Form mit Angel gemäß Form E
Eigenschaften:
Die Flachfeile Typ 1212 für Sägeblätter ist für das manuelle Schärfen von Schneidkanten an Kreissägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen Metallkanten ausgelegt. Die Feile besitzt eine Angel, die auf allen vier Seiten gehauen ist, sowie zwei gerade Kanten, die das Schärfen führen und die Geometrie der Schneidkanten erhalten. Der Einfachhieb ermöglicht einen universellen Einsatz und unterstützt gleichmäßige Feilzüge bei der Nachbearbeitung. Das Werkzeug wird von Hand geführt und eignet sich für typische Nachschärfarbeiten an Wartungsplätzen oder in der Fertigung. Die Lieferung erfolgt ohne Heft, jedoch mit einer Angel, die in jedes gängige Heft (aus Holz oder Kunststoff) eingesteckt werden kann.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Referenz: 11607253
• Serie: 1212
• Exaktes Modell: 1212 250 H2
• Stärke: 4,5 mm
• Breite: 25 mm
• Länge (Feilenblatt): 250 mm
• Typ: Flachfeile, für Kreissägeblätter, Handfeile, mit geraden Kanten
• Angel auf allen vier Seiten gehauen
• Hieb: 2 (gute Vielseitigkeit)
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss und Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
• Hauptanwendung: manuelles Schärfen
• Heft: Lieferung ohne Heft
Normen:
• DIN 7262, Form E: genormte Feilengeometrie für eine flache Form mit Angel gemäß Form E
Stärken
• Unterstützt ein gleichmäßiges Schärfen von Sägeblättern durch die flache Form und die zwei geraden Kanten
• Vielseitig einsetzbar für Nachschärfarbeiten an Werkzeugen aus Stahlguss sowie an Stählen mit hoher Festigkeit
• Industrielle Ausführung ohne Heft, ideal zur Integration in vorhandene Heft- oder Werkzeughaltersysteme
• Vielseitig einsetzbar für Nachschärfarbeiten an Werkzeugen aus Stahlguss sowie an Stählen mit hoher Festigkeit
• Industrielle Ausführung ohne Heft, ideal zur Integration in vorhandene Heft- oder Werkzeughaltersysteme
Anwendungen
Diese Flachfeile für Kreissägeblätter von Pferd Tools wird in Wartungswerkstätten, Fertigungsbereichen und Instandhaltungsabteilungen für das Schärfen von Kreissägeblättern, Messern und anderen Schneidwerkzeugen aus Stahl eingesetzt. Sie eignet sich für manuelle Schärfplätze, für punktuelle Instandsetzungen von Schneidkanten sowie für vorbeugende Wartungsprogramme von Schneidwerkzeugen in Produktionslinien, metallverarbeitenden Betrieben oder Reparaturwerkstätten.
Technische Informationen
Attribute
| Form | flach |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Querschnitt | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
143,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
