Klemmverbinder Elesa+Ganter GN 241-V40-76-2-SW, Werkstoff: Aluminium
Muffen-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 241-V40-76-2-SW
Rubix:642464
Hersteller:GN 241-V40-76-2-SW
EAN:4045525650886




Produktdetails : GN241-V40-76-2-SW Muffen-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 241 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
40 mm
