250.38 ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/2
Muffen-Absperrschieber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:250.38 ES
Rubix:343363
Hersteller:103787
EAN:4047322063043



Dokumente
Produktdetails : 250.38 ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/2
Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1268 g |
|---|---|
| Typ | muffen-absperrschieber |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818063 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
