MTG-3-16 (BAHCO) Massband, 3M, Metrisch, Verriegelungsknopf

MTG-Bandmaß

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:MTG-3-16
Rubix:1315389
EAN:7314150118984
MTG-3-16 (BAHCO) Massband, 3M, Metrisch, Verriegelungsknopf

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge3 m
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MTG-3-16 (BAHCO) Massband, 3M, Metrisch, Verriegelungsknopf


Die MTG-Serie von Bahco umfasst verschiedene kurze Bandmaß-Formate mit positivem Verriegelungsknopf. Jedes Modell kombiniert ein besonders gut ablesbares Band, ein ergonomisches Gehäuse und Bandbreiten, die für alltägliche Messaufgaben geeignet sind.

Eigenschaften:
Die MTG-Bandmaße von Bahco sind darauf ausgelegt, wiederholte Messarbeiten zu erleichtern. Ein Verriegelungsknopf hält das Band sicher in der gewünschten Position. Das Band verfügt über eine Nylonbeschichtung sowie eine gut lesbare Rückseitenbedruckung (schwarz auf gelb), wodurch die Ablesbarkeit je nach Blickwinkel verbessert wird. Die Klinge ist mit einer magnetischen Spitze ausgestattet, welche das Ansetzen auf metallischen Oberflächen stabilisiert. Das Kunststoffgehäuse ist ergonomisch gestaltet und liegt angenehm in der Hand. Zusätzlich ist ein Gürtelclip integriert, damit das Werkzeug während der Arbeit jederzeit griffbereit bleibt.

Spezifikationen:
• Bandbreite: 16 mm oder 19 mm
• Bandlänge: 3 m oder 5 m
• Gewicht: von 150 g bis 230 g je nach Referenz
• Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
• Bandmaterial: Stahl
• Genauigkeit: Klasse II (±2,1 mm auf 10 Meter)
• Versionen -E: doppelte Skala in metrischen Einheiten und Zoll

Normen:
• CE-Zertifizierung
• Genauigkeitsklasse II: Diese Klassifizierung definiert die Messtoleranz des Bandes gemäß den geltenden Kriterien für manuelle Messinstrumente

Stärken

• Stabiler Halt der Messung dank positivem Verriegelungsknopf
• Anpassungsfähig für unterschiedliche Einsatzbedingungen durch mehrere verfügbare Bandbreiten und -längen
• Komfortable Handhabung durch ergonomisches Gehäuse und integrierten Gürtelclip
• Erhöhte Vielseitigkeit auf metallischen Oberflächen dank magnetischer Spitze

Anwendungen

Die Bahco MTG-Bandmaße werden für lineare Messarbeiten in Wartungs-, Werkstatt- und Baustellenumgebungen eingesetzt. Sie eignen sich für Montagearbeiten, Innenausbau, Maßkontrollen und die Vorbereitung von Bauteilen. Dank der unterschiedlichen Längen und Bandbreiten können sie sowohl in engen Bereichen als auch für größere Messstrecken verwendet werden. Versionen mit doppelter Skala sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sowohl metrische als auch imperiale Maße abgelesen werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Gehäuseabs
Länge3 m
Breite16 mm
Typmaßband
Zolltarifcode82041100
69,00 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
82,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen