MS6-LOE-1/2-R-Z Öler

MS6 Öler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LOE-1/2-R-Z
Rubix:441673
Hersteller:529776
EAN:4052568085421
MS6-LOE-1/2-R-Z Öler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-druckguss, pc
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom7200 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LOE-1/2-R-Z Öler


Öler MS6-LOE-1/2-R-Z Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=75 cm3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x100x75 mm
Bruttogewicht685 g
Werkstoffaluminium-druckguss, pc
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom7200 l/min
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84248970
61,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen