Referenzen
Festo:MS6-FRM-1/4-I
Rubix:442210
Hersteller:536967
EAN:4052568087913

Produktdetails : MS6-FRM-1/4-I Abzweigmodul
Abzweigmodul MS6-FRM-1/4-I mit integrierter Rückschlagfunktion, Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Abzweigmodul, * mit Rückschlagfunktion), Betriebsdruck=0 - 20 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=3200 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=2700 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ms6 abzweigmodul |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen