650/12 Metallbehälter, für Filterregler und Filter >Standard<
Metallbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:650/12
Rubix:346142
Hersteller:100951
EAN:4047322110587

Dokumente
Produktdetails : 650/12 Metallbehälter, für Filterregler und Filter >Standard<
Metallbehälter, inkl. O-Ring und Handablassventil, für Filterregler und Filter Standard
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 291 g |
|---|---|
| Typ | metallbehälter |
| Werkstoff | z 410 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
