MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD Druckregelventil, Reihe MS
MS4-LR Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD
Rubix:441552
Hersteller:529480
EAN:4052568085261

Produktdetails : MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD für Batteriemontage, Winkelabgangsblock mit QS-Steckanschluss, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD für Batteriemontage, Winkelabgangsblock mit QS-Steckanschluss, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 363 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage