MS12-FRM-G Abzweigmodul

MS12 -FRM Abzweigmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS12-FRM-G
Rubix:442399
Hersteller:541681
EAN:4052568179755
MS12-FRM-G Abzweigmodul

Technische Zusammenfassung

Typabzweigmodul ms12-frm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS12-FRM-G Abzweigmodul


Abzweigmodul MS12-FRM-G zum Verteilen von Druckluft ohne Rückschlagfunktion. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 20 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=25000 - 42000 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4060 g
Typabzweigmodul ms12-frm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84219990
275,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen