GN809-12-M5 Klemmhalter für geschlossene Schnellspanner
Klemmhalter für geschlossene Schnellspanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 809-12-M5
Rubix:645136
Hersteller:GN 809-12-M5
EAN:4045525583269




Produktdetails : GN809-12-M5 Klemmhalter für geschlossene Schnellspanner
Klemmhalter GN 809 wurden für verschiedene Schnellspanner in der Ausführung massiver Spannarm" entwickelt. Der Klemmhalter kann auf dem Spannarm verschoben und in der Höhe verstellt werden. In der gewünschten Position wird der Halter mit der Spannschraube fixiert. Das Gewinde d4 dient zur Aufnahme von Druckschrauben, Druckstempeln und dergleichen."
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 809 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
