Referenzen
Fischer:572539
Rubix:3832362
Hersteller:FLS 17/1,0 - 2 m
EAN:4048962521368






Dokumente
Produktdetails : FLS 17/1.0-2000 Montageschiene
Das flexible Schienensystem für leichte Anwendungen
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch sendzimir Verzinkung
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
• Beidseitige Skalierung entlang der Schiene für eine genaue und korrekte Platzierung von Rohrleitungen
• Ansprechendes und robustes Schienendesign mit profilierten Kanten
• Ausgeprägte Schienenverzahnung für optimale Arretierung der Anbauteile und hohe Querzugwerte
• (FLS 37/1.2) Brandschutzprüfung R120 und Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Die fischer Montageschiene FLS ist ein Basiselement des flexiblen Schienensystems. Das C-Profil in 3 Bauhöhen bietet mit ausgeprägter Verzahnung und Ecksicken den Konstruktionselementen des FLS Systems sicheren Halt. Dies ermöglicht bei horizontalen und vertikalen Installationen die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragekonstruktionen. Alternierende Langlöcher für die optimale Befestigung sowie die Skalierung auf den Schienen, die das Ablängen sowie das Platzieren der Verbindungselemente unterstützen, bieten Sicherheit und vereinfachen die Montage. Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der FLS 37 bietet ein Plus an Sicherheit.
Stärken
• Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der FLS 37 garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit
• Die seitlichen Sicken an den Montageschienen geben den Konstruktionselementen einen perfekten Sitz und erleichtern die sichere Montage
• Die ausgeprägte Verzahnung in der Montageschiene gibt den Schiebemuttern sicheren Halt zur Aufnahme von hohen Querlasten
• Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Anbauteile bei der Montage
• Die alternierenden Langlöcher in der Montageschiene ermöglichen die optimierte Befestigung an den Untergrund
Anwendungen
• Die C-Profil Montageschienen ermöglichen die Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen
• Das Schienensystem ist für schnelle und rationelle Befestigungen von Rohrsträngen und Tragekonstruktionen geeignet
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Länge | 2 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,80 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
141,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage