SOLARFISH H33 3650 AL SW Solar-Profil
Solar-Profil SolarFish
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:572451
Rubix:3899709
Hersteller:SolarFish H33 3,65 m AL schwarz
EAN:8001132119594






Dokumente
Produktdetails : SOLARFISH H33 3650 AL SW Solar-Profil
Universelles Aluminiumprofil für Montagesysteme von PV-Modulen.
• Reduzierter Querschnitt bei einem engeren Abstand zwischen den Stützen
• Kompatibel mit allen fischer Modulklemmen
• AW 6063 T6 Aluminium
Die SolarFish H33 AL Schiene ist eine Schiene aus der Aluminiumlegierung AW 6063 T6 für PV-Anlagen. Mit einem Querschnitt von 33 mm eignet sie sich besonders für Schrägdächer mit eng beieinander liegenden Befestigungspunkten. Die seitliche Nut und die untere Nut sind kompatibel mit SKS M8 Schrauben oder RHS Hammerkopfschrauben. Die SolarFish H33 AL-Schiene ist zudem kompatibel mit den Universalklemmen PMU/PMCU und den vormontierten Klemmen PMF/PMC. Die Schiene ist geeignet für Schrägdächer in Kombination mit Edelstahl- und Aluminiumhaken, nicht demontierbare Wellplatten oder Tonnen-/Flachdächer in Kombination mit STSR- und STSI-Doppelgewindeschrauben und Stehfalzblechdächer in Kombination mit DLA- und DLAK-Klemmen.
Funktion:
• Ermitteln Sie das richtige Trägersystem je nach Art des Daches (z. B. Flachziegelhaken, Fassadenziegelhaken, Dreieckrahmen für Flachdächer, Stehfalzklemmen usw.)
• Bestimmen Sie den Achsabstand der Befestigungen entsprechend der Schnee- und Windlasten (verwenden Sie die SOLARPANEL-FiX-Software, um das System zu entwerfen)
• Montieren Sie die SolarFish H33 AL-Schiene auf der ausgewählten Halterung durch die unteren oder seitlichen Nuten
• Um zwei SolarFish H33 AL-Schienen zu verbinden, installieren Sie einen SolarFish H33 AL-Verbinder, indem Sie ihn zwischen den beiden Schienen zentrieren, und schließen Sie die Installation mit RHS 8-Schrauben ab
• Um die Wärmeausdehnung zu begrenzen, empfiehlt es sich, Schienen in Reihe bis zu einer maximalen Länge von 15 m miteinander zu verbinden. Darüber hinaus muss die Struktur unterbrochen und mit einer neuen Schiene begonnen werden, die von den vorherigen Schienen getrennt ist
• Bringen Sie die Klemmen durch die obere Nut der Schiene an. Die SolarFish H33 AL-Schiene ist mit allen Arten von fischer-Klemmen kompatibel
• Befestigen Sie die PV-Paneele, indem Sie die Klemmen festziehen
Stärken
• Der Querschnitt mit reduzierter Höhe optimiert die Struktur für Installationen mit reduziertem Abstand zwischen den Stützen
• Die seitliche Nut und die untere Nut sind mit den Schnellkupplungen der GTA-Haken oder mit SKS M8-Schrauben oder RHS-Hammerkopfschrauben kompatibel
• Die drei verfügbaren Größen reduzieren den Abfall und erleichtern die Handhabung vor Ort
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Breite | 38,4 mm |
| Höhe | 33,3 mm |
| Länge | 3,65 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage