Referenzen
IMI Norgren:Y64A-6GA-N2N
Rubix:74179
Hersteller:Y64A-6GA-N2N

Produktdetails : Y64A-6GA-N2N Montagerahmen, 2-fach, G3/4
Montagerahmen 2-Fach G3/4
MONTAGERAHMEN 2-FACH G3/4
Technische Informationen
Attribute
| Typ | montagerahmen, 2-fach |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Volumenstrom | 7200 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0,3 ... 10 |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
