MB25SC2 Montageblock M25x1,5 für SC650M.
Montageblock M25x1,5 für SC650M5-9
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MB25SC2
Rubix:113837
Hersteller:MB25SC2
EAN:4049012004428

Produktdetails : MB25SC2 Montageblock M25x1,5 für SC650M.
Bei Montage mit Klemmflansch (MB) ist keine Kontermutter erforderlich. Der Klemmflansch baut sehr kompakt. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. Für die Kolben mit TopfkolbenSC225M bis SC2650M und für die Typen MC5M, MC9M, MC30M, MC25M und MA30M muss der Montageblock MB Ausführung SC2 verwendet werden. Da der Klemmschlitz hier entfällt, muss der Dämpfer mit der mitgelieferten Kontermutter gekontert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 (Qualität 10.9) werden mitgeliefert. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Montageblock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Typ | mb |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std