3210018435 Montage-Rollwagen 700x500x890 mm 72 Kästen

Montage-Rollwagen 700x500x890 mm 72 Kästen

Siehe technische Informationen

Referenzen

LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013195
Rubix:1010905
EAN:4332163325741
3210018435 Montage-Rollwagen 700x500x890 mm 72 Kästen

Produktdetails : 3210018435 Montage-Rollwagen 700x500x890 mm 72 Kästen


Montage-Rollwagen mit Sichtlagerkästen • Konstruktion: robuste, geschweißte Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 9011 schwarz • Belastung max.: 250 kg • Leicht verfahrbar: durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm • Beidseitig nutzbar: großes Lagervolumen durch doppelseitige Bestückung • Komplett mit PLK-Kunststoffsichtlagerkästen • Einfache und schnelle Kastenentnahme Hinweis: Mobiles, kippsicheres Kleinteilelager für Produktions- und Montagearbeitsplätze.

Technische Informationen


Attribute
706,02 exkl. MwSt.
/ Stück
840,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage