886545 Holz-Möbel-Roller 150 kg 600X300 mm

Rollschale aus Holz, 150 kg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886545
Rubix:3250401
EAN:3660338399770
886545 Holz-Möbel-Roller 150 kg 600X300 mm

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit150 kg
Höhe120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886545 Holz-Möbel-Roller 150 kg 600X300 mm


Rolltischplatte aus Sperrholz, Dicke 18 mm.
Rutschfest, beständig gegen die meisten chemischen Stoffe, drehfest. An den 4 Kanten angefast.
Ausgestattet mit 4 Schwenkrollen mit TPE-Reifen, die eine hervorragende Manövrierfähigkeit und einen reduzierten Schubaufwand beim Start von weniger als 4 kg für eine verteilte Last von 150 kg gewährleisten

Anwendungen

Geeignet für die Handhabung von Kartons, Schachteln oder anderen kleinen Ladungen.

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit150 kg
Höhe120 mm
Anzahl Rollen4
Länge300 mm
Breite600 mm
38,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen