3210018470 Montage-Rollwagen 1000x500x1640 mm 156Käst.
Montage-Rollwagen 1000x500x1640 mm 156Käst.
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013192
Rubix:1102702
EAN:4332163325819
Produktdetails : 3210018470 Montage-Rollwagen 1000x500x1640 mm 156Käst.
Montage-Rollwagen mit Sichtlagerkästen • Konstruktion: robuste, geschweißte Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 9011 schwarz • Belastung max.: 250 kg • Leicht verfahrbar: durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm • Beidseitig nutzbar: großes Lagervolumen durch doppelseitige Bestückung • Komplett mit PLK-Kunststoffsichtlagerkästen • Einfache und schnelle Kastenentnahme Hinweis: Mobiles, kippsicheres Kleinteilelager für Produktions- und Montagearbeitsplätze.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94039010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.328,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.581,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


