Referenzen
SMC:AR40-F02-A
Rubix:2179215
Hersteller:AR40-F02-A
EAN:3618035562263

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 40 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : AR40-F02-A Regler
AR10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Regler
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69x134x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 581 g |
| Typ | körpergröße: 40 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage