Referenzen
SMC:AR30-F03B-R-A
Rubix:2177481

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 30 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR30-F03B-R-A Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-A-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-A-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 313 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 30 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage