Aufbewahrungsmodul bestückt Facom MOD.601, Anzahl Elemente: 19
Modul Sägen Feilen Messen 10tlg
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:MOD.601
Rubix:1568493
EAN:3148517292307



Produktdetails : MOD.601 Modul - Feilen, Messwerkzeuge, 10-tlg
Das ausgestattete Modul Facom MOD.601 vereint in einem einzigen Set alle wesentlichen Werkzeuge für das Schneiden, Messen und die Vorbereitung von Metallteilen. Es enthält eine Metallsäge, ein Maßband, ein Stahllineal, einen Anreißstift sowie ein komplettes Feilenset.
Eigenschaften:
Dieses vorbestückte Modul für Werkstattwagen wurde entwickelt, um robuste und aufeinander abgestimmte Werkzeuge auf einer kompakten Ablage zu vereinen – für maximale Effizienz im täglichen Einsatz. Die Metallsäge verfügt über einen stoßfesten Rahmen aus Metall-Resin, der hohe Stabilität bei geringem Gewicht bietet. Mit einer Blattspannung von bis zu 80 kg ermöglicht sie saubere, präzise Schnitte.
Das Maßband ist mit einem ergonomischen ABS-Gehäuse, einem doppelseitigen, nylonbeschichteten Band und einem verstärkten Haken ausgestattet – ideal für den Einsatz in Werkstatt und auf Baustelle.
Das Lineal aus flexiblem, rostfreiem Stahl mit beidseitiger Skalierung gewährleistet schnelle und genaue Messungen. Der Anreißstift aus Hochgeschwindigkeitsstahl ermöglicht präzises Markieren von Werkstücken.
Das Set aus fünf Feilen mit ergonomischen, öl- und kraftstoffbeständigen Griffen deckt alle Anwendungen von Grob- bis Feinarbeiten ab – für unterschiedliche Formen und Oberflächenbearbeitungen.
Spezifikationen:
• Abmessungen der Säge: 385 × 145 mm
• Sägerahmen 601: stoßfeste Metall-Resin-Struktur, leicht und kompakt
• Blattpositionen: 45° und 90°
• Kompatible Sägeblätter: Standard 300 mm (10 Blätter im Lieferumfang)
• Maßband 893B.319: Länge 3 m, ABS-Gehäuse, Nylonbeschichtung, doppelseitiges Band
• Stahllineal DELA.1051.300: rostfreier, flexibler Stahl, beidseitig skaliert, Länge 300 mm
• Anreißstift 234.S: Spitze Ø 4 mm aus HSS, Schaft Ø 8 mm
• Feilenset (5 Stück): Flach (250 mm, Bastard), Halbrund (250 mm, halbschlicht), Vierkant (200 mm, halbschlicht), Dreikant (200 mm, halbschlicht), Rund (200 mm, halbschlicht)
• Ergonomische, kraftstoffbeständige Griffe
• Ablageplatte PL.335, kompatibel mit Facom-Werkstattwagen und Modulen
Eigenschaften:
Dieses vorbestückte Modul für Werkstattwagen wurde entwickelt, um robuste und aufeinander abgestimmte Werkzeuge auf einer kompakten Ablage zu vereinen – für maximale Effizienz im täglichen Einsatz. Die Metallsäge verfügt über einen stoßfesten Rahmen aus Metall-Resin, der hohe Stabilität bei geringem Gewicht bietet. Mit einer Blattspannung von bis zu 80 kg ermöglicht sie saubere, präzise Schnitte.
Das Maßband ist mit einem ergonomischen ABS-Gehäuse, einem doppelseitigen, nylonbeschichteten Band und einem verstärkten Haken ausgestattet – ideal für den Einsatz in Werkstatt und auf Baustelle.
Das Lineal aus flexiblem, rostfreiem Stahl mit beidseitiger Skalierung gewährleistet schnelle und genaue Messungen. Der Anreißstift aus Hochgeschwindigkeitsstahl ermöglicht präzises Markieren von Werkstücken.
Das Set aus fünf Feilen mit ergonomischen, öl- und kraftstoffbeständigen Griffen deckt alle Anwendungen von Grob- bis Feinarbeiten ab – für unterschiedliche Formen und Oberflächenbearbeitungen.
Spezifikationen:
• Abmessungen der Säge: 385 × 145 mm
• Sägerahmen 601: stoßfeste Metall-Resin-Struktur, leicht und kompakt
• Blattpositionen: 45° und 90°
• Kompatible Sägeblätter: Standard 300 mm (10 Blätter im Lieferumfang)
• Maßband 893B.319: Länge 3 m, ABS-Gehäuse, Nylonbeschichtung, doppelseitiges Band
• Stahllineal DELA.1051.300: rostfreier, flexibler Stahl, beidseitig skaliert, Länge 300 mm
• Anreißstift 234.S: Spitze Ø 4 mm aus HSS, Schaft Ø 8 mm
• Feilenset (5 Stück): Flach (250 mm, Bastard), Halbrund (250 mm, halbschlicht), Vierkant (200 mm, halbschlicht), Dreikant (200 mm, halbschlicht), Rund (200 mm, halbschlicht)
• Ergonomische, kraftstoffbeständige Griffe
• Ablageplatte PL.335, kompatibel mit Facom-Werkstattwagen und Modulen
Stärken
• Komplettes Set mit Säge, Messwerkzeugen und Feilen in einem modularen System
• Kompakte, widerstandsfähige Metallsäge mit hoher Blattspannung für präzise Schnitte
• Vielfältiges Feilenset mit ergonomischen Griffen für komfortables Arbeiten
• Kompatibel mit Facom-Werkstattwagen JET und CHRONO für optimale Organisation
• Kompakte, widerstandsfähige Metallsäge mit hoher Blattspannung für präzise Schnitte
• Vielfältiges Feilenset mit ergonomischen Griffen für komfortables Arbeiten
• Kompatibel mit Facom-Werkstattwagen JET und CHRONO für optimale Organisation
Anwendungen
Das Modul für Sägen, Messen und Feilen eignet sich ideal für mechanische Werkstätten, industrielle Instandhaltungsarbeiten und Kfz-Reparaturbetriebe. Es ermöglicht präzise Metallschnitte, exaktes Anreißen von Werkstücken und eine saubere Oberflächenbearbeitung mit unterschiedlichen Feilenformen. Perfekt für alle Aufgaben in Metallbearbeitung, Anpassung und Vorbereitung von Werkstücken – ein unverzichtbares Modul für jede Werkstatt oder Produktionsumgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2490 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 595x390x250 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3879 g |
| Anzahl Elemente | 19 |
| Werkstoff | tiefgezogen (tablett) |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 525 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Zolltarifcode | 82100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage