MN1H-5/2-D-3-C Magnetventil

MN1H Magnetventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MN1H-5/2-D-3-C
Rubix:432510
Hersteller:159712
EAN:4052568127008
MN1H-5/2-D-3-C Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-5/2-D-3-C Magnetventil


Magnetventil MN1H-5/2-D-3-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht860 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom4500 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,47 exkl. MwSt.
/ Stück
289,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen