Referenzen
Elesa+Ganter:GN 822.6-5-M10-B
Rubix:746439
Hersteller:GN 822.6-5-M10-B
EAN:4045525739154




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | b |
Produktdetails : GN822.6-5-M10-B Miniraster
Miniraster GN 822.6 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus. Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden. Damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar. Zur Montage wird der Miniraster zunächst mit Hilfe der Knopfrändelung eingeschraubt, bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, um mit einem Gabelschlüssel fest anziehen zu können. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 247 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | b |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen