GN822.8-4-5-B Miniraster mit Flansch
Miniraster Zink-Druckguss / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 822.8-4-5-B
Rubix:746505
Hersteller:GN 822.8-4-5-B
EAN:4045525722712




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 4 mm |
| Form | b |
Produktdetails : GN822.8-4-5-B Miniraster mit Flansch
Miniraster GN 822.8 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Befestigung erfolgt mit Senkschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 231 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 4 mm |
| Form | b |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen