GN712.1-6-M16X1.5-RK Kurven-Rastriegel mit Rastsperre, mit Kontermutter
Kurven-Rastriegel, Raststift eingezogen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 712.1-6-M16X1,5-RK
Rubix:360074
Hersteller:GN 712.1-6-M16X1,5-RK
EAN:4045525496712



Produktdetails : GN712.1-6-M16X1.5-RK Kurven-Rastriegel mit Rastsperre, mit Kontermutter
Kurven-Rastriegel GN 712.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° im Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve ausgefahren. Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in ausgefahrener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S). Bei dieser Sicherheitsvariante muss zum Bewegen des Raststiftes, der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gedrückt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | rk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
