Referenzen
Format:24030504, 9124030504
Rubix:1556432
Hersteller:4317784470490
EAN:4317784470490

Produktdetails : 9124030504 Miniaturfr. VHM TiALN 0,5 4mm D4 Z2 FORM
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 0,54mm FORMAT
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
