Referenzen
Bosch Rexroth:R044451301
Rubix:229774



Produktdetails : R-0444-513-01 Führungswagen Miniatur
MINIATURWAGEN NRII MWA-015-SLS-C1-H-3
Führungswagen Miniatur, MWA-015-SLS-H-C1, Leichtlaufdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Vorspannung | vorspannung µm |
| Breite | 32 mm |
| Länge | 60,8 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 15 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
