8350-9 Miniatur Elektronik-Seitenschneider
Miniatur Elektronik-Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8350-9
Rubix:1045929
Hersteller:1829033
EAN:4010886855720

Produktdetails : 8350-9 Miniatur Elektronik-Seitenschneider
Breiter, spitzer Kopf, Mit Drahthaltefeder, Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase, Schneidwerte: Kupferdraht: 1,3 mm/AWG 16, Mittelharter Draht: 1,0 mm/AWG 18
Breiter, spitzer Kopf, Mit Drahthaltefeder, Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase, Schneidwerte:, Kupferdraht: 1,3 mm/AWG 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Backenform | spitze |
| Länge | 138 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Schnittleistung | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
