Referenzen
Rubix-DE:35520608, 9316000608
Rubix:1946739
Hersteller:9316000608
Produktdetails : 9316000608 Schrumpffutter Mini DIN69863A Schaft A-63 6x80mm
Schrumpffutter Mini DIN69863A Schaft A-63 6x80mm HAIMER
Mini-Schrumpffutter Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Extrem schlanke Bauform für die Feinbearbeitung, keine Störkanten, dadurch sind auch schwer zugängliche Stellen erreichbar. Optimale Steifigkeit, mit 3° Schräge, passend für Formschrägen. Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für alle HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6. Hinweis: Lieferung ohne Kühlmittelrohr. Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen.
Mini-Schrumpffutter Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Extrem schlanke Bauform für die Feinbearbeitung, keine Störkanten, dadurch sind auch schwer zugängliche Stellen erreichbar. Optimale Steifigkeit, mit 3° Schräge, passend für Formschrägen. Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für alle HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6. Hinweis: Lieferung ohne Kühlmittelrohr. Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

