8410700595 Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack D10 - 40 mm,in L-Boxx

Mini-Press

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:8410700595
Rubix:3398899
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8410700595 mini-press s 22v acc basic-pack d10 - 40 mm,in l-boxx

Produktdetails : 8410700595 Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack D10 - 40 mm,in L-Boxx


Hybrid-Radialpresse Mini-Press S 22V ACC

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.
Produkteigenschaften:

  • Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4"
    • Zum Antrieb von REMS Pressringen S, Zwischenzange erforderlich
    • Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
    • Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
    • Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
    • Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung
    Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8410700595 mini-press s 22v acc basic-pack d10 - 40 mm,in l-boxx
    1.687,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.008,13 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen