CUJB6-4SM Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CUJB6-4SM
Rubix:2177384
Hersteller:00072244
EAN:3618035664677
CUJB6-4SM Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typcuj
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CUJB6-4SM Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x19x13 mm
Bruttogewicht1 g
Typcuj
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub4 mm
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,27 exkl. MwSt.
/ Stück
34,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage