CUJB20-10S Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CUJB20-10S
Rubix:2178221
Hersteller:00695313
CUJB20-10S Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CUJB20-10S Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x36x25 mm
Bruttogewicht63 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,49 exkl. MwSt.
/ Stück
41,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage