CUJB10-25D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CUJB10-25D
Rubix:2321784
Hersteller:00235106
CUJB10-25D Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CUJB10-25D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44x22x13 mm
Bruttogewicht33 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,91 exkl. MwSt.
/ Stück
37,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage