Referenzen
SMC:CDUJB10-4DM
Rubix:2178269
Hersteller:00019331
EAN:3618035785839

Technische Zusammenfassung
| Typ | mini-freiluftzylinder; doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDUJB10-4DM Pneumatikzylinder
Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x22x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24 g |
| Typ | mini-freiluftzylinder; doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 4 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen