CDUJB10-10S Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDUJB10-10S
Rubix:2178114
Hersteller:00019312
EAN:3618035785976
CDUJB10-10S Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typeinfachwirkend - federrückstellung
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDUJB10-10S Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x22x13 mm
Bruttogewicht25 g
Typeinfachwirkend - federrückstellung
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,71 exkl. MwSt.
/ Stück
40,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen