218.20-ES Mini-Abblasventil, ES, G 1/4, Ansprechdruck 0,5 - 1,0 bar
Mini-Abblasventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:218.20-ES
Rubix:341145
Hersteller:103922
EAN:4047322211024



Dokumente
Produktdetails : 218.20-ES Mini-Abblasventil, ES, G 1/4, Ansprechdruck 0,5 - 1,0 bar
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 0,5-1,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Typ | mini-ablassventil |
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
