RB-12PJ2083 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PJ2083/12 820J12 MICROV
Rubix:1502467
Hersteller:946521190
EAN:5414465524943
RB-12PJ2083 (GATES) Rippenband GATES
Technische Zusammenfassung
Profilpj
Länge2083 mm
Anzahl der Rippen12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-12PJ2083 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge2083 mm
Anzahl der Rippen12
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung12 pj 2083
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,16 exkl. MwSt.
/ Stück
110,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage