RB-14PJ1118 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PJ1118/14 440J14 MICROV
Rubix:1503750
Hersteller:946520184
EAN:5414465517624
RB-14PJ1118 (GATES) Rippenband GATES
Technische Zusammenfassung
Profilpj
Länge1118 mm
Anzahl der Rippen14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-14PJ1118 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge1118 mm
Anzahl der Rippen14
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung14 pj 1118
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,51 exkl. MwSt.
/ Stück
79,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage