RB-18PJ914 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PJ914/18 360J18 MICROV
Rubix:1508946
Hersteller:946521758
EAN:5414465523496
RB-18PJ914 (GATES) Rippenband GATES

Technische Zusammenfassung

Profilpj
Länge914 mm
Anzahl der Rippen18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-18PJ914 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge914 mm
Anzahl der Rippen18
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung18 pj 914
Zolltarifcode40103100
81,67 exkl. MwSt.
/ Stück
97,19 inkl. MwSt.