RB-5PJ432 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PJ432/5 170J5 MICROV
Rubix:1515046
Hersteller:946521318
EAN:5414465522208
RB-5PJ432 (GATES) Rippenband GATES
Technische Zusammenfassung
Profilpj
Länge432 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-5PJ432 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge432 mm
Anzahl der Rippen5
Riemenbezeichnung5 pj 432
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,44 exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage