Referenzen
SMC:EAL430-F04-1
Rubix:2206605
Hersteller:EAL430-F04-1

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zdc-öldurchgang; polycarbonat-behälter/gehäuseschutz (sichtfenster) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 0,0002 l/min |
Produktdetails : EAL430-F04-1 Öler
Das modulare Schmiergerät der Serie AL sorgt für eine präzise Schmierung der nachgeschalteten Ausrüstung. Die Öltropfenrate ist je nach Anforderungen der Anlage einstellbar. Das modulare Design der Serie AL ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Geräten zur Druckluftaufbereitung.
Stärken
•Zerstäubt das Schmiermittel in feine Partikel bei gleichmäßiger Tropfrate
Die Tropfrate lässt sich leicht über die Sichtkuppel überwachen
Kann unter Druck nachgefüllt werden
Schnelle Reaktionszeit
Dämpfer verhindert Ölüberflutung
Die Tropfrate lässt sich leicht über die Sichtkuppel überwachen
Kann unter Druck nachgefüllt werden
Schnelle Reaktionszeit
Dämpfer verhindert Ölüberflutung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Werkstoff | zdc-öldurchgang; polycarbonat-behälter/gehäuseschutz (sichtfenster) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 0,0002 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Min. Temperatur | 60 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen