MHA4-MS1H-3/2G-4 Magnetventil

MHA4 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MHA4-MS1H-3/2G-4
Rubix:438087
Hersteller:525175
EAN:4052568161453
MHA4-MS1H-3/2G-4 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA4-MS1H-3/2G-4 Magnetventil


Magnetventil MHA4-MS1H-3/2G-4 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht282,55 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom400 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,69 exkl. MwSt.
/ Stück
132,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage