892168 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M16

Metrischer Doppelgewindedübel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:892168
Rubix:3265257
EAN:3660338447556
892168 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M16

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)16 mm
Mit Gewindeja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 892168 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M16


Normen: DIN 13
Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M16

Stärken

Metrische Gewinde
Mit "Go"- und "No-Go"-Seite

Anwendungen

Doppelgewindedübel 6H
gehärteter und präzisionsgeschliffener Stahl
Mit "Go"- und "No-Go"-Seite
Maße für das Gewindeschneiden

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)16 mm
Mit Gewindeja
Gewindeschneidenm16x2,00
30,39 exkl. MwSt.
/ Stück
36,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage