ZRS 27T5/30 Zahnriemenscheibe Mecaline

Metrische Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TP-27-T5-30
Rubix:3547202
Hersteller:898242
EAN:3660338519802
brand logo
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Anzahl Zähne30
Gesamtbreite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 27T5/30 Zahnriemenscheibe Mecaline


Die metrischen Mecaline-Zahnscheiben und -Stangen haben ein trapezförmiges Profil und werden aus Aluminim hergestellt, mit den Teilungsoptionen T5, T10, AT5 oder AT10 in Standardbreiten. Stangen können Sie die Möglichkeit bieten, auf bestimmte Größen zu schneiden.
T5 Zahnriemenscheibe mit Vorbohrung

Stärken

Leichtes Aluminium, vielseitig verwendbare Riemenscheibe, spezifische Bohrung und Passfeder können gebohrt werden

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Anzahl Zähne30
Gesamtbreite27 mm
Werkstoffaluminium
Anzahl der Bordscheiben2
Wirkdurchmesser46,95 mm
Außendurchmesser47,76 mm
Nabendurchmesser34 mm
Vorbohrung8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen