1995M-7 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 7 mm, Brüniert, 41X102 mm
Metrische Sechskant-Winkelschraubendreher mit Phosphatierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1995M-7
Rubix:1309380
EAN:7314150122837

Produktdetails : 1995M-7 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 7 mm, Brüniert, 41X102 mm
Winkelschraubendreher, 6Kant 7 mm, Brüniert, 41X102 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 7 mm |
| Länge | 102 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
