133SGM-32 (BAHCO) Schlag-Maulschlüssel, Kurz, 15° Abgewinkelt, Sw 32 mm

Metrische Schlagschlüssel mit offenem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:133SGM-32
Rubix:1308914
EAN:7314151828387
133SGM-32 (BAHCO) Schlag-Maulschlüssel, Kurz, 15° Abgewinkelt, Sw 32 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung32
Länge190 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 133SGM-32 (BAHCO) Schlag-Maulschlüssel, Kurz, 15° Abgewinkelt, Sw 32 mm


Das Sortiment der Schlag-Maulschlüssel Bahco 133SGM wurde für Anzugs- und Lösarbeiten unter hohen Belastungen entwickelt. Es kombiniert eine 15°-Maulstellung mit einem Schlagende und ist für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt.

Eigenschaften:
Die Produktfamilie Bahco 133SGM umfasst metrische Schlag-Maulschlüssel aus spezialgeschmiedetem Stahl mit grauer Stahloberfläche. Der 15°-Maulwinkel erleichtert den Zugang zu Verschraubungen in beengten Bereichen und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz auf der Mutter. Über das Schlagende können zusätzlich zur manuellen Betätigung Schlagkräfte eingeleitet werden. Der bewusst kurz gehaltene und verstärkte Schaft reduziert Verformungen und ist für wiederholte Belastungen bei hohen Kräften ausgelegt.

Spezifikationen:
• Verfügbare Schlüsselweiten: von 27 mm bis 120 mm
• Gesamtlänge: von 180 mm bis 545 mm je nach Ausführung
• Kopfdicke: von 16,0 mm bis 50,0 mm je nach Größe
• Kopfbreite: von 56 mm bis 255 mm je nach Größe
• Gewicht: von 305 g bis 17 850 g je nach Ausführung
• Material: spezialgeschmiedeter Stahl
• Oberfläche: graue Stahloberfläche

Normen:
• DIN 133: Diese Norm legt die Maße und Eigenschaften von Schlag-Maulschlüsseln fest und gewährleistet Maßhaltigkeit sowie eine Anwendung gemäß industrieller Praxis

Stärken

• Effiziente Kraftübertragung durch Schläge über das integrierte Schlagende
• Erleichterter Zugang zu Muttern dank 15°-Maulwinkel, auch bei beengten Platzverhältnissen
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch gehärteten Schmiedestahl und verstärkte Konstruktion

Anwendungen

Das Sortiment der Schlag-Maulschlüssel Bahco 133SGM wird überall dort eingesetzt, wo mechanische Verbindungen hohen Belastungen ausgesetzt und schwer zugänglich sind. Es eignet sich für Arbeiten an Metallkonstruktionen und Anlagen unter hoher Beanspruchung, insbesondere in der Schwerindustrie. Typische Einsatzbereiche sind Werften, Eisenbahninfrastrukturen, Ölplattformen sowie industrielle Großanlagen, in denen Wartungs- oder Montagearbeiten mit Schlagunterstützung in der Werkstatt oder vor Ort erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Öffnung32
Länge190 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungstahl
Zolltarifcode82041100
32,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen