1995LM-1.5 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 1,5 mm, Brüniert, 15X91 mm
Metrische lange Sechskant-Winkelschraubendreher mit Phosphatierung für 1,5-14 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1995LM-1.5
Rubix:1309343
EAN:7314150122172

Produktdetails : 1995LM-1.5 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 1,5 mm, Brüniert, 15X91 mm
Winkelschraubendreher, 6Kant 1,5 mm, Brüniert, 15X91 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 1,5 mm |
| Länge | 91 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
